Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2807
- Nombre corto de la conexión 1JIC 37
- Factor de corte de la manguera1.35 pulg.
- Longitud1.98 pulg.
- Longitud total1.98 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190600-8S
- Número de Upc del fabricante678146044730
- UPC_NO678146044730
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1JIC 37
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.88 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.18 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.18 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.88 pulg.