63-190626-6
Acoplamientos de manguera reutilizables Aeroquip serie 190626 Brida giratoria de 2 pernos
Artículo MI #00298213
No. Fabricante 63-190626-6
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamientos de manguera reutilizables Aeroquip serie 190626 Brida giratoria de 2 pernos
Artículo MI #00298213
No. Fabricante 63-190626-6
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
63-190626-6 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Factor de corte de la manguera
    1.26 pulg.
  • Longitud
    1.78 pulg.
  • Longitud total
    1.78 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    63-190626-6
  • Número de Upc del fabricante
    678146057129
  • UPC_NO
    678146057129
  • Tamaño del extremo 1
    0.380 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    5/8-24
  • Tamaño hexagonal
    1 pulg.
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Diámetro interior
    0.28 pulg.
  • Altura
    2.88 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    1.49 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    1.49 lb
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    2.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo