Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.1 pulg.
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. x 3/8 pulg.
- Longitud1.96 pulg.
- Longitud total1.96 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190772-6S
- Número de Upc del fabricante678146044860
- UPC_NO678146044860
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.59 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.69 pulg.
- Peso1.13 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.13 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.38 pulg.
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.69 pulg.