Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.41 pulg.
- Longitud2.47 pulg.
- Longitud total2.47 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190772-8S
- Número de Upc del fabricante678146044877
- UPC_NO678146044877
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.38 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.02 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior0.88 pulg.
- Peso1.24 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.24 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.5 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Ancho0.88 pulg.