Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador90° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera2.17 pulg.
- Longitud3.44 pulg.
- Longitud total3.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190772-12S
- Número de Upc del fabricante678146123121
- UPC_NO678146123121
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.59 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura3.03 pulg.
- Ángulo90 °
- Diámetro exterior1.13 pulg.
- Peso1.55 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.55 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.75 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.25 pulg.