Descripción general
Descripción del fabricante
190773-3S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.17 pulg.
- Longitud2.09 pulg.
- Longitud total2.09 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190773-3S
- Número de Upc del fabricante678146044884
- UPC_NO678146044884
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-24
- Tamaño hexagonal0.5 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.09 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.27 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso1.06 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.06 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-3
- Ancho0.50 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad