Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.05 pulg.
- Longitud2.19 pulg.
- Longitud total2.19 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190773-4S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño hexagonal0.56 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.16 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.28 pulg.
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior0.56 pulg.
- Peso1.08 lb
- Presión de trabajo4500 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.08 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.25 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.56 pulg.