Descripción general
Descripción del fabricante
190773-10S ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptador45° Codo
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.79 pulg.
- Longitud3.51 pulg.
- Longitud total3.51 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190773-10S
- Número de Upc del fabricante678146153234
- UPC_NO678146153234
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño hexagonal1 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.47 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura2.18 pulg.
- Ángulo45 °
- Diámetro exterior1 pulg.
- Peso1.32 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total1.32 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.63 pulg.
- Tamaño del extremo 25/8 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-10
- Ancho1.00 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad