Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca9/16-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2550, 2554, 2570
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.31 pulg.
- Longitud2.31 pulg.
- Longitud total2.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190800-6S
- Número de Upc del fabricante678146044914
- UPC_NO678146044914
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.88 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.88 pulg.