Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroHombre
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles2556, 2565, 2575, FC332, FC647, H201
- Nombre corto de la conexión 1AAG
- Factor de corte de la manguera1.7 pulg.
- Longitud2.88 pulg.
- Longitud total2.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricante190944-6S
- Número de Upc del fabricante678146045003
- UPC_NO678146045003
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.62 pulg.
- Estilo final 1AAG
- Diámetro interior0.3 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.33 pulg.
- Ángulo45 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.73 pulg.