63-190990-5
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 190990 SAE 45° giratorios
Artículo MI #00298230
No. Fabricante 63-190990-5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables serie Aeroquip 190990 SAE 45° giratorios
Artículo MI #00298230
No. Fabricante 63-190990-5
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
63-190990-5 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Finalizar género
    Mujer
  • Material
    Latón y acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Serie de mangueras compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 45
  • Factor de corte de la manguera
    1.17 pulg.
  • Longitud
    1.68 pulg.
  • Longitud total
    1.68 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    63-190990-5
  • Número de Upc del fabricante
    678146057143
  • UPC_NO
    678146057143
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Tamaño hexagonal
    0.62 pulg.
  • Estilo final 1
    AAG 45
  • Diámetro interior
    0.23 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.62 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Diámetro exterior
    0.62 pulg.
  • Peso
    1.09 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Peso total
    1.09 lb
  • Tamaño del extremo 2
    0.313 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -5
  • Ancho
    0.62 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo