Descripción general
Descripción del fabricante
63-190990-6 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Finalizar géneroMujer
- MaterialLatón y acero al carbono
- Tamaño de la rosca5/8-18
- Serie de mangueras compatibles2807, FC465, S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 45
- Factor de corte de la manguera1.25 pulg.
- Longitud1.77 pulg.
- Longitud total1.77 pulg.
- Número de catálogo del fabricante63-190990-6
- Número de Upc del fabricante678146033734
- UPC_NO678146033734
- Tamaño del extremo 15/8 pulg.
- Rosca del extremo 15/8-18
- Tamaño hexagonal0.75 pulg.
- Estilo final 1AAG 45
- Diámetro interior0.28 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.75 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso1.12 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- Peso total1.12 lb
- Rosca del extremo 25/8–18
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho0.75 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad