Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1UNF
- Tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/4-18
- Número de Upc del fabricante678146154255
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 pulg.
- MaterialLatón
- Altura1.38 pulg.
- Ancho1.38 pulg.
- Longitud1.03 pulg.
- Peso0.21 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos serie Aeroquip 202208 Acoplamiento Freon UNF macho/laberinto tipo 5400
- Tipo de final 1UNF
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Tamaño hexagonal1.375 pulg.
- Número de catálogo del fabricante202208-14-12B
- Forma de ajuste180°
- Longitud total1.03 pulg.
- Hexagonal1.375 pulg.
- SerieSerie 202208