Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1UNF
- Tamaño del extremo 11 19/32 pulg.
- Rosca del extremo 11 19/32-20
- Número de Upc del fabricante678146154293
- Estilo final 2Línea/manguera/tubo
- Tamaño del extremo 21 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 19/32 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21 pulg.
- MaterialLatón
- Altura1.75 pulg.
- Ancho1.75 pulg.
- Longitud1.33 pulg.
- Peso0.27 lb
- Material del cuerpoLatón
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos serie Aeroquip 202208 Acoplamiento Freon UNF macho/laberinto tipo 5400
- Tipo de final 1UNF
- Tipo de extremo 2Línea/manguera/tubo
- Tamaño hexagonal1.75 pulg.
- Número de catálogo del fabricante202208-22-16B
- Forma de ajuste180°
- Longitud total1.33 pulg.
- Hexagonal1.75 pulg.
- SerieSerie 202208