Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1AAG 37
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Número de Upc del fabricante678146098030
- Estilo final 2AAG
- Tamaño del extremo 21 1/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 21 1/4-18
- Tipo de tamaño del extremo 21 1/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Altura1.38 pulg.
- Ancho1.38 pulg.
- Longitud1.41 pulg.
- Peso0.22 lb
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos serie Aeroquip 202220 SAE 37 macho Flare/SAE macho
- Tipo de final 1AAG 37
- Tipo de extremo 2AAG
- Tamaño hexagonal1.375 pulg.
- Número de catálogo del fabricante202220-12-12S
- Forma de ajuste180°
- Longitud total1.41 pulg.
- Hexagonal1.375 pulg.
- SerieSerie 202220