900515-12B
Eaton Aeroquip serie 900515 , accesorio - Latón
Artículo MI #00298258
No. Fabricante 900515-12B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eaton Aeroquip serie 900515 , accesorio - Latón
Artículo MI #00298258
No. Fabricante 900515-12B

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
900515-12B ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Para uso con manguera 2808 .
  • Accesorio reutilizable.
  • Disponible en varios tamaños.

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Kits de conectores de fluido
  • Material
    Latón
  • Peso
    0.03 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo