Descripción general
- Para uso con manguera 2807 .
- Accesorio reutilizable.
- Disponible en una variedad de tamaños
- Para uso con manguera 2807
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Tamaño del extremo 10.144 pulg.
- Tamaño del extremo 20.204 pulg.
- Diámetro exterior0.289 pulg.
- MaterialLatón
- Diámetro interior0.144 pulg.
- Altura0.290 pulg.
- Ancho0.290 pulg.
- Longitud0.230 pulg.
- Peso3.17 oz
- Longitud total0.230 pulg.