900568-8B
Manguito de accesorios de manguera de engarce Eaton Aeroquip Serie 900568 - Latón
Artículo MI #00298266
No. Fabricante 900568-8B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de accesorios de manguera de engarce Eaton Aeroquip Serie 900568 - Latón
Artículo MI #00298266
No. Fabricante 900568-8B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
900568-8B ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Accesorio reutilizable.
  • Para uso con manguera 2807 .
  • Disponible en una variedad de tamaños
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Kits de conectores de fluido
  • Ambos extremos Tipo de género
    De mujer a mujer
  • Tamaño del extremo 1
    0.437 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    0.501 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.622 pulg.
  • Material
    Latón
  • Diámetro interior
    0.437 pulg.
  • Altura
    0.620 pulg.
  • Ancho
    0.620 pulg.
  • Longitud
    0.430 pulg.
  • Peso
    0.18 oz
  • Longitud total
    0.430 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo