Descripción general
- Accesorio reutilizable.
- Para uso con manguera 2807 .
- Disponible en una variedad de tamaños
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Tamaño del extremo 10.911 pulg.
- Tamaño del extremo 20.990 pulg.
- Diámetro exterior1.122 pulg.
- MaterialLatón
- Diámetro interior0.910 pulg.
- Altura1.120 pulg.
- Ancho1.120 pulg.
- Longitud0.490 pulg.
- Peso0.49 oz
- Longitud total0.490 pulg.