Descripción general
Descripción del fabricante
900568-6C ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Para uso con manguera 2807 .
- Accesorio reutilizable.
- Disponible en una variedad de tamaños
- Accesorio reutilizable
- Para uso con manguera 2807
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Especificaciones
- Tipo de adaptadorKits de conectores de fluido
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Tamaño del extremo 10.339 pulg.
- Tamaño del extremo 20.401 pulg.
- Diámetro exterior0.497 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Diámetro interior0.339 pulg.
- Altura0.500 pulg.
- Ancho0.500 pulg.
- Longitud0.290 pulg.
- Peso0.39 oz
- Longitud total0.290 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad