900568-10C
Manguito de conexiones de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 900568 - Acero inoxidable
Artículo MI #00298275
No. Fabricante 900568-10C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito de conexiones de manguera de engarce Eaton Aeroquip serie 900568 - Acero inoxidable
Artículo MI #00298275
No. Fabricante 900568-10C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
900568-10C ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Disponible en una variedad de tamaños.
  • Accesorio reutilizable.
  • Para uso con manguera 2807 .
  • Disponible en una variedad de tamaños
  • Accesorio reutilizable
  • Para uso con manguera 2807

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Kits de conectores de fluido
  • Diámetro exterior
    0.742 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Diámetro interior
    0.534 pulg.
  • Altura
    0.740 pulg.
  • Ancho
    0.740 pulg.
  • Longitud
    0.480 pulg.
  • Peso
    0.02 lb
  • Longitud total
    0.480 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo