Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesFC310, FC510
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera1.38 pulg.
- Longitud2.60 pulg.
- Longitud total2.60 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5130-0404S
- Número de Upc del fabricante678146057433
- UPC_NO678146057433
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.17 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura0.64 pulg.
- Ángulo180 °
- Peso0.80 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-4
- Ancho0.56 pulg.