Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1-11 1/2
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatiblesH104, H145, H145R, H190, H190H, H245, H245L, H280, H290, H290H, H290L, H345, H350, H400, H421, H425, H1777 (-04, -06, 08), H1776 (-04 thru -20), H1571 (-12 only), H6002 (-08, -12, -16), H6008 (-16 & -20), H6009 (-20 only), H9622 (-12, -16, -20), H265 (-04, -06, -08, -12, -16), H275 (-04 thru -16), H1812 (-04 thru -20), H0106 (-04 thru -10), H0105 (-06 thru -12, -20), H116 (-04, -06, -08), H115 (-04 thru -20), H1982 (-06 thru -16), H1981 (-04, -06, -08), H9949
- Nombre corto de la conexión 1MPT
- Factor de corte de la manguera2.29 pulg.
- Longitud4.40 pulg.
- Longitud total4.40 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC5131-1616S
- Número de Upc del fabricante678146057570
- UPC_NO678146057570
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 pulg.
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Estilo final 1MPT
- Diámetro interior0.82 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.00 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.22 pulg.
- Peso1.29 lb
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total1.29 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Ancho1.00 pulg.