Motion
FC5133-0806S
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC5133 SAE 37˚ JIC macho Flare
Artículo MI #00298317
No. Fabricante FC5133-0806S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de manguera reutilizables de la serie Aeroquip FC5133 SAE 37˚ JIC macho Flare
Artículo MI #00298317
No. Fabricante FC5133-0806S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC5133-0806S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Acero al carbono
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Serie de mangueras compatibles
    FC310, FC510
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Factor de corte de la manguera
    1.43 pulg.
  • Longitud
    2.91 pulg.
  • Longitud total
    2.91 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC5133-0806S
  • Número de Upc del fabricante
    678146057594
  • UPC_NO
    678146057594
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Diámetro interior
    0.31 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Altura
    0.90 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.80 lb
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Color
    Dura-Kote
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -6
  • Ancho
    0.90 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo