Descripción general
Especificaciones
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo10000 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloFKM
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Opciones de seguridadBloqueo de bola
- Caudal2.00 gpm