Motion
FD35-1006-06-06

Danfoss Aeroquip LLC
FD35-1006-06-06

Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, ORB de 3/8 pulg., rosca hembra SAE de 9/16 – 18 , psi de 10000 psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello FKM
Artículo MI #00298326
No. Fabricante FD35-1006-06-06
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FD35-1006-06-06

Zócalo de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, ORB de 3/8 pulg., rosca hembra SAE de 9/16 – 18 , psi de 10000 psi, tamaño de cuerpo de 3/8 pulg., sello FKM
Artículo MI #00298326
No. Fabricante FD35-1006-06-06

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FD35-1006-06-06 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    9/16 – 18 AAG
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    10000 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    FKM
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. ORB, rosca hembra SAE 9/16 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Caudal
    2.00 gpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo