Motion
FC2540-24S
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC2540
Artículo MI #00298401
No. Fabricante FC2540-24S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Toma de conexión de manguera de engaste Aeroquip serie FC2540
Artículo MI #00298401
No. Fabricante FC2540-24S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FC2540-24S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero al carbono
  • Nombre corto de la conexión 1
    Compresión
  • Factor de corte de la manguera
    2.02 pulg.
  • Longitud
    3.04 pulg.
  • Longitud total
    3.04 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    FC2540-24S
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Diámetro interior
    1.76 pulg.
  • Altura
    2.50 pulg.
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Ángulo
    180 °
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Diámetro exterior
    2.495 pulg.
  • Peso
    0.87 lb
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Color
    Dura-Kote
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Ancho
    2.50 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo