Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi
- Presión de trabajo5000 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloFKM
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Opciones de seguridadBloqueo de bola
- Caudal1.00 gpm
- Intercambio estándarISO 7241-A