Motion
FD56-1062-08-10

Danfoss Aeroquip LLC
FD56-1062-08-10

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, 1/2 – 14 rosca hembra, Tamaño del cuerpo de 5/8 pulg., Sello FKM
Artículo MI #00298612
No. Fabricante FD56-1062-08-10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FD56-1062-08-10

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, 1/2 – 14 rosca hembra, Tamaño del cuerpo de 5/8 pulg., Sello FKM
Artículo MI #00298612
No. Fabricante FD56-1062-08-10
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FD56-1062-08-10 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    FKM
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    5/8 pulg.
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Caudal
    12.00 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo