Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPTF
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo4000 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloFKM
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Opciones de seguridadBloqueo de bola
- Caudal28.00 gpm
- Intercambio estándarISO 7241-A