Motion
FD56-1062-16-16

Danfoss Aeroquip LLC
FD56-1062-16-16

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 4000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Sello FKM
Artículo MI #00298615
No. Fabricante FD56-1062-16-16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FD56-1062-16-16

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 4000 psi psi, Tamaño del cuerpo de 1 pulg., Sello FKM
Artículo MI #00298615
No. Fabricante FD56-1062-16-16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FD56-1062-16-16 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    FKM
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Caudal
    50.00 gpm
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo