Motion
FD69-1000-080808

Danfoss Aeroquip LLC
FD69-1000-080808

Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 10000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00298633
No. Fabricante FD69-1000-080808
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Danfoss Aeroquip LLC
FD69-1000-080808

Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14 , 10000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/2 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00298633
No. Fabricante FD69-1000-080808
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FD69-1000-080808 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    10000 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Caudal
    45.00 gpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo