Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPT
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo3000 psi
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPT, rosca hembra 1/2 – 14
- Tamaño del cuerpo5/8 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoEmpujar-halar
- Presión de estallido12000 psi
- Industria/AplicaciónServicio hidráulico