Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo6815 psi
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPT, rosca macho 1/4 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión15.9 lb
- Derrame0.00020 fl oz (EE. UU.)
- Caudal0.53 gpm
- Presión de estallido27555 psi
- Intercambio estándarISO 15171-1
- Industria/AplicaciónMáquinas de construcción, agricultura, industriales, vehículos y carretera