Descripción general
Descripción del fabricante
DF-04-18-NPT-F ACOPLADOR
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/8 – 27 NPTF
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo6815 psi
- Tipo de válvulaVálvula plana
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/8 pulg. NPTF, rosca hembra 1/8 – 27
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Fuerza de conexión15.9 lb
- Derrame0.00020 fl oz (EE. UU.)
- Caudal0.53 gpm
- Presión de estallido21755 psi
- Intercambio estándarISO 15171-1
- Industria/AplicaciónMáquinas de construcción, agricultura, industriales, vehículos y carretera
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad