Motion
FD90-1035-04-04
Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 7000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00298665
No. Fabricante FD90-1035-04-04
Precio63.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Enchufe de desconexión rápida - Material de cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 7000 psi psi, tamaño de cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00298665
No. Fabricante FD90-1035-04-04
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
Precio63.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FD90-1035-04-04 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    7000 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Opciones de seguridad
    Bloqueo de bola
  • Caudal
    0.60 gpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos