Motion
FD90-1041-04-04
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, ORB de 1/4 pulg., rosca hembra SAE de 7/16 – 20 , psi de 7000 , tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00298667
No. Fabricante FD90-1041-04-04
Precio83.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula bidireccional, ORB de 1/4 pulg., rosca hembra SAE de 7/16 – 20 , psi de 7000 , tamaño de cuerpo de 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00298667
No. Fabricante FD90-1041-04-04
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
Precio83.73 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FD90-1041-04-04 ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    7/16 – 20 AAG
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    7000 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula bidireccional
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 7/16 – 20
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Manual
  • Derrame
    0.00338 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    0.60 gpm
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Presión de estallido
    28000 psi

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos