Motion
DF04-1/1415  MB

Faster
DF04-1/1415 MB

Tapón hidráulico de cara plana de diagnóstico - Material del cuerpo de acero, válvula plana, rosca macho M14 x 1.5 , 6815 psi, tamaño del cuerpo 1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #00298677
No. Fabricante DF04-1/1415 MB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
DF04-1/1415 MB

Tapón hidráulico de cara plana de diagnóstico - Material del cuerpo de acero, válvula plana, rosca macho M14 x 1.5 , 6815 psi, tamaño del cuerpo 1/4 in, sello Buna-N
Artículo MI #00298677
No. Fabricante DF04-1/1415 MB
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DF-04-1/1415-M TUBERÍA

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    Métrica masculina
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    14 mm
  • Tamaño real de la rosca
    M14 x 1.5
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    6815 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula plana
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    Rosca macho M14 x 1.5
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Fuerza de conexión
    15.9 lb
  • Derrame
    0.00070 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    0.53 gpm
  • Presión de estallido
    27555 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 15171-1
  • Industria/Aplicación
    Máquinas de construcción, agricultura, industriales, vehículos y carretera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo