Motion
FF9446-228
Junta tórica Aeroquip (Eaton): 2.25 pulg. de D.I., 2.375 pulg. de D.E., material Buna-N
Artículo MI #00298714
No. Fabricante FF9446-228
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica Aeroquip (Eaton): 2.25 pulg. de D.I., 2.375 pulg. de D.E., material Buna-N
Artículo MI #00298714
No. Fabricante FF9446-228
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FF9446-228 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Disponible en una variedad de tamaños

Especificaciones

  • Diámetro interior
    2.25 pulg.
  • Color
    Negro con puntos azules
  • Diámetro exterior
    2.375 pulg.
  • Material
    Buna-N
  • Durómetro
    90
  • Número de catálogo del fabricante
    FF9446-228
  • Número de Upc del fabricante
    678146147707
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • UPC_NO
    678146147707
  • Tipo de accesorio
    Juntas tóricas
  • Grosor
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    0.13 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo