Descripción general
- Intercambiable con todas las fuentes
- Amplia selección de estilos y tallas
- Bañado en zinc
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Buena resistencia a la vibración
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Estilo final 1Reducción JIC hembra
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Flare a JIC 37° Flare
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 1-1/16–12
- Estilo final 2Reducción JIC masculina
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 JIC 37°
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 JIC 37°
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave3/4 en reducción JIC hembra x 3/8 en reducción JIC macho