Descripción general
- Se vende individualmente.
- El material estándar es acero.
- Disponible en varios tamaños.
- Chapado en zinc para resistencia a la corrosión.
- Por ejemplo: para un tamaño de broca .125 en un adaptador FF1980-0404 , pida como FF1980-125-0404.
- Los adaptadores limitadores Eaton están disponibles en tamaños de orificio de 0,06 a 0,25 pulgadas.
- Al pedir adaptadores restrictores, es importante indicar el tamaño de broca requerido.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Rosca del extremo 17/16-20
- Tamaño del extremo 27/16 pulg.
- Rosca del extremo 27/16-20
- Detalles adicionalesMarina/militar, procesamiento químico, industrias de pulpa y papel, procesamiento de alimentos y bebidas, perforación fuera del suelo
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Altura0.500 pulg.
- Ancho0.500 pulg.
- Longitud1.220 pulg.
- Peso0.06 lb
- Longitud total1.220 pulg.