Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1AAG 37
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 19/16-18
- Número de Upc del fabricante678146146557
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 29/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Rosca del extremo 29/16-18
- Tipo de tamaño del extremo 29/16 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Altura0.69 pulg.
- Ancho0.69 pulg.
- Longitud1.19 pulg.
- Peso0.06 lb
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
- Tipo de final 1AAG 37
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal0.69 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFF1981-000-0606
- Forma de ajuste180°
- Longitud total1.19 pulg.
- Hexagonal0.69 pulg.
- SerieSerie FF1981