Descripción general
Descripción del fabricante
FF1981-000-0808 ACCESORIO DE CONEXIÓN
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Ángulo180 °
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1AAG 37
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 13/4-16
- Número de Upc del fabricante678146146564
- Estilo final 2AAG 37
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Rosca del extremo 23/4-16
- Tipo de tamaño del extremo 23/4 pulg.
- MaterialAcero al carbono
- Altura0.88 pulg.
- Ancho0.88 pulg.
- Longitud1.36 pulg.
- Peso0.32 lb
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
- Tipo de final 1AAG 37
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Tamaño hexagonal0.88 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFF1981-000-0808
- Forma de ajuste180°
- Longitud total1.36 pulg.
- Hexagonal0.88 pulg.
- SerieSerie FF1981
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad