Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Estilo final 1JIC 37
- Tipo de final 1JIC 37
- Tamaño del extremo 13/8 pulg.
- Rosca del extremo 13/8-18
- Estilo final 2JIC 37
- Tipo de extremo 2JIC 37
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Rosca del extremo 29/16-18
- Tamaño del extremo 33/8 pulg.
- Estilo final 3JIC 37
- Rosca del extremo 39/16-18
- Tamaño del extremo 43/8 pulg.
- Estilo final 4JIC 37
- Rosca del extremo 49/16-18
- MaterialAcero al carbono
- Longitud2.12 pulg.
- OD del tubo 40.38 pulg.
- Forma angularCruce
- Finalizar género 1Hombre
- Finalizar género 2Hombre
- Finalizar género 3Hombre
- Finalizar género 4Hombre
- Tipo de artículoAdaptador transversal JIC 37 macho/JIC 37 macho/JIC 37 macho/JIC 37 macho
- Longitud total2.12 pulg.
- ID del tubo 30.3 pulg.
- ID del tubo 40.41 pulg.
- OD del tubo 30.38 pulg.
- Altura2.12 pulg.
- Peso0.21 lb
- Ancho0.88 pulg.