Descripción general
- Intercambiable con todas las fuentes
- Disponible en acero inoxidable tipo 316
- Amplia selección de estilos y tallas
- Se puede pedir con selladores de tuberías añadiendo una "Z" al final del número de catálogo
- Buena resistencia a la vibración
- Bañado en zinc.
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare-Twin®
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue invertido a desfogue JIC 37° , de desfogue JIC 37° a desfogue invertido
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2Destello invertido macho
- Tamaño del extremo 21/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, 1/4 Inv Flare
- Rosca del extremo 27/16–24
- MaterialAcero
- Diámetro interior0.172 pulg.
- Descripción Palabra clave1/4 en macho JIC 37° Flare-Twin® x 1/4 en macho Flare invertido