Motion
208007-6-6S
Adaptadores cruzados Aeroquip serie 208007 , tubo macho a tubo hembra
Artículo MI #00298889
No. Fabricante 208007-6-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptadores cruzados Aeroquip serie 208007 , tubo macho a tubo hembra
Artículo MI #00298889
No. Fabricante 208007-6-6S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
208007-6-6S ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Estilo final 1
    NPTF
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Estilo final 2
    NPTF
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 2
    3/8-18
  • Tamaño del extremo 3
    3/8 pulg.
  • Estilo final 3
    NPTF
  • Rosca del extremo 3
    3/8-18
  • Tamaño del extremo 4
    3/8 pulg.
  • Estilo final 4
    NPTF
  • Rosca del extremo 4
    3/8-18
  • Material
    Acero al carbono
  • Longitud
    2.32 pulg.
  • OD del tubo 4
    0.25 pulg.
  • Forma angular
    Cruce
  • Finalizar género 1
    Hombre
  • Finalizar género 2
    Mujer
  • Finalizar género 3
    Mujer
  • Finalizar género 4
    Mujer
  • Tipo de artículo
    Adaptador transversal NPTF macho/NPTF hembra/NPTF hembra/NPTF hembra
  • Longitud total
    2.32 pulg.
  • OD del tubo 1
    0.375 pulg.
  • OD del tubo 2
    0.25 pulg.
  • OD del tubo 3
    0.25 pulg.
  • Altura
    2.04 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    678146051660
  • Peso
    0.35 lb
  • Ancho
    0.88 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo