2251-8-8S
90° Codo - 1/2 " Tubo macho giratorio x 1/2 " Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00298934
No. Fabricante 2251-8-8S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
90° Codo - 1/2 " Tubo macho giratorio x 1/2 " Tubo macho rígido, Acero
Artículo MI #00298934
No. Fabricante 2251-8-8S

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
2251-8-8S ACCESORIO DE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Estilo final 1
    Giro de tubería macho
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    NPTF a NPTF
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Estilo final 2
    Tubo macho rígido
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    1/2 NPTF
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14
  • Material
    Acero
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. de tubo macho giratorio x 1/2 pulg. de tubo macho rígido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo