Descripción general
Descripción del fabricante
2266-6-8S ACCESORIO DE CONEXIÓN
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Estilo final 1JIC hembra 37° Flare
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoJIC 37° Cabezal de anilla a junta tórica
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Rosca del extremo 1(AAG) 3/4–16
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Tamaño del extremo 23/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 JIC 37°
- Rosca del extremo 2(AAG) 9/16–18
- Tipo de tamaño del extremo 23/8 ORB
- MaterialAcero
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. hembra JIC 37° Flare x 3/8 pulg. macho con reborde de junta tórica
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad