Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
Especificaciones
- Tipo de adaptadorAdaptadores rectos
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Tamaño del extremo 17/8 pulg.
- Rosca del extremo 17/8-14
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Rosca del extremo 23/4-16
- Detalles adicionalesMarina/Militar, Procesamiento químico, Industrias de pulpa y papel, Procesamiento de alimentos y bebidas, Perforación fuera del suelo
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- Altura1.120 pulg.
- Ancho1.120 pulg.
- Longitud1.780 pulg.
- Peso0.20 lb
- Longitud total1.780 pulg.