24PCS-24FKX XBULK

Gates
24PCS-24FKX XBULK

7342-0182 -
Artículo MI #00299004
No. Fabricante 24PCS-24FKX XBULK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24PCS-24FKX XBULK

7342-0182 -
Artículo MI #00299004
No. Fabricante 24PCS-24FKX XBULK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24 ACCESORIO DE CONEXIÓN FKX PCS-24
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    072053667967
  • UPC_NO
    072053667967
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Peso
    2.22 lb
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tamaño del salpicadero
    24
  • Tipo de extremo 1
    FKX
  • Tipo de accesorio
    Komatsu
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
  • Tamaño de rosca 1
    M42X1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos